TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8847 CRF OMNI MT 9
Ejendals Tegera 8847
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:8847-9
Rubix:A0902726
Fabrikant:8847-9

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8847 CRF OMNI MT 9
De Tegera 8847 is 's werelds dunste linerhandschoen met snijniveau F - slechts 0,5 mm dun, gemaakt met een 21-gg-breitechniek. Gemaakt met CRF Omni-technologie voor de hoogste snijbescherming en vingergevoeligheid. De ritsloze constructie zorgt voor een volledig ademend vermogen, waardoor de handschoen perfect is voor droge taken of als handschoen onder wegwerphandschoenen. Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen, wasbaar en geschikt voor touchscreen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 3 |
| ESD | nee |
| Lengte | 235 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | crf® omni technology, nylon, spandex, tungsten fiber thread, uhmwpe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,80 excl. BTW
/ 6 paar
€ 180,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen