Referenties
Tegera:803-6
Rubix:A0612720
EAN:7340118395142





Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 803 MT 6
De TEGERA® 803 handschoen biedt snijbescherming en is geschikt voor ESD-beschermde werkplekken (omgevingen die bestand zijn tegen elektrostatische ontlading). Hij is dun en demend, bevat vezels met TEGERA® CRF®-technologie en garandeert een extreem goede vingertopgevoeligheid. Deze handschoen is geschikt voor touchscreens, wat soepel en ononderbroken werken mogelijk maakt.
Kenmerken:
Deze TEGERA® 803 ESD-handschoen is uitzonderlijk dun, wat een precieze grip garandeert en essentieel is voor montage- of installatiewerk in gevoelige omgevingen. De hoogwaardige voering van gemengde vezels, met CRF®-technologie, biedt een doeltreffende bescherming tegen snijwonden van niveau B, terwijl de handschoen een uitstekende bewegingsvrijheid behoudt. De PU-coating op de handpalm zorgt voor een goede grip, zelfs in natte omstandigheden. Bovendien is deze handschoen compatibel met touchscreens, wat werkonderbrekingen vermijdt. De ESD-classificatie maakt deze handschoen ideaal voor antistatische omgevingen waar elektrostatische bescherming essentieel is.
Specificaties:
- Voeringstof: koolstofvezel, CRF®-technologie, glasvezeldraad, HPPE, nylon, polyester, spandex.
- Dompelmateriaal: PU.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: gladde afwerking.
- Gauge: 18.
- Lengte: 210 tot 280 mm.
- Kleuren: zwart, blauw, grijs.
Normen:
TEGERA® 803 voldoet aan:
- EN ISO 21420: bepaalt de algemene eisen op het gebied van ergonomie, veiligheid en markering;
- EN 388+A1 (4X42B): garandeert weerstand tegen schuren (4/4), scheuren (4/4) en perforaties (2/4). De snijweerstand is van niveau B.
- EN 16350 (R < 1,0 x 10⁸ Ω): certificeert de antistatische eigenschappen voor ATEX-omgevingen;
- IEC 61340-5-1 (R < 1,0 x 10⁹ Ω): bevestigt dat de handschoen voldoet aan de ESD-voorschriften voor zones met elektrostatische bescherming.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
Deze TEGERA® 803 ESD-handschoen is uitzonderlijk dun, wat een precieze grip garandeert en essentieel is voor montage- of installatiewerk in gevoelige omgevingen. De hoogwaardige voering van gemengde vezels, met CRF®-technologie, biedt een doeltreffende bescherming tegen snijwonden van niveau B, terwijl de handschoen een uitstekende bewegingsvrijheid behoudt. De PU-coating op de handpalm zorgt voor een goede grip, zelfs in natte omstandigheden. Bovendien is deze handschoen compatibel met touchscreens, wat werkonderbrekingen vermijdt. De ESD-classificatie maakt deze handschoen ideaal voor antistatische omgevingen waar elektrostatische bescherming essentieel is.
Specificaties:
- Voeringstof: koolstofvezel, CRF®-technologie, glasvezeldraad, HPPE, nylon, polyester, spandex.
- Dompelmateriaal: PU.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: gladde afwerking.
- Gauge: 18.
- Lengte: 210 tot 280 mm.
- Kleuren: zwart, blauw, grijs.
Normen:
TEGERA® 803 voldoet aan:
- EN ISO 21420: bepaalt de algemene eisen op het gebied van ergonomie, veiligheid en markering;
- EN 388+A1 (4X42B): garandeert weerstand tegen schuren (4/4), scheuren (4/4) en perforaties (2/4). De snijweerstand is van niveau B.
- EN 16350 (R < 1,0 x 10⁸ Ω): certificeert de antistatische eigenschappen voor ATEX-omgevingen;
- IEC 61340-5-1 (R < 1,0 x 10⁹ Ω): bevestigt dat de handschoen voldoet aan de ESD-voorschriften voor zones met elektrostatische bescherming.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
For ESD-protected work areas where dexterity in combination with cut protection is needed.
Sterke punten
- Betrouwbare snijbescherming dankzij de CRF®-technologie;
- Ideaal voor ESD-omgevingen dankzij naleving van de elektrostatische normen;
- Compatibel met touchscreens voor ononderbroken gebruik;
- Ademend ontwerp voor langdurig draagcomfort;
- Optimale vingertopgevoeligheid voor precisiewerk;
- Goede grip in zowel droge als vochtige omstandigheden.
- Ideaal voor ESD-omgevingen dankzij naleving van de elektrostatische normen;
- Compatibel met touchscreens voor ononderbroken gebruik;
- Ademend ontwerp voor langdurig draagcomfort;
- Optimale vingertopgevoeligheid voor precisiewerk;
- Goede grip in zowel droge als vochtige omstandigheden.
Toepassingen
De TEGERA® 803 handschoen is ontworpen voor lichte hanteringswerkzaamheden waarbij bescherming tegen snijwonden en elektrostatische ontladingen van het grootste belang is. Deze handschoen wordt aanbevolen voor assemblage, constructie, elektronicawerkzaamheden, engineering en installatiewerkzaamheden. Hij is bijzonder geschikt voor droge of natte omgevingen met een risico op snijwonden, alsook voor ATEX-zones waar antistatische veiligheid essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Lengte | 280 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,86 excl. BTW
/ 6 paar
€ 82,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen