SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 18MM
Elastische ringen in rond draad voor assen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9925431018
Rubix:A0834131
Fabrikant:9925431018
EAN:4043377390318


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 18MM
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9925 18MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16,2 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Type | elastische ringen in ronde draad voor bomen |
| Norm | DIN 9925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 224,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
16,2 mm
Buitendiameter
18 mm