SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 12MM
Elastische ringen in ronde draad voor boringen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9926431012
Rubix:A0834112
Fabrikant:9926431012
EAN:4043377390509


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 13,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 12MM
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 12MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 13,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | elastische ringen in ronde draad voor boringen |
| Norm | DIN 9926 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
13,6 mm