Referenties
Seeger Orbis:SW70A501-S
Rubix:08931014
Fabrikant:SW70A501-S


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 67,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING SW 70
voor assen en boringen zijn, met uitzondering van de ronde draadringen, bevestigingssystemen met de kleinste radiale breedte. Bij de grotere diameters zijn de losdraaisnelheden van de SW-asringen laag. Bij het gebruik van SW/SB-borgringen (circlips) voor de overbrenging van grotere axiale krachten kan de mogelijkheid worden overwogen om diepere groeven te kiezen. Toepassing: constructie van tandwielsystemen, bevestiging van naaldlagers, naaldkooien en afdichtingselementen, gebruik als afstandselementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,71 g |
| Binnendiameter | 67,4 mm |
| Buitendiameter | 68,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
67,4 mm
Buitendiameter
68,2 mm