Referenties
Spartex:RONFLEX4Z
Rubix:0899105549
Fabrikant:000137.00101.0040.000
EAN:4043952057605


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX MVZ VEERRING GEWELFD D137A M4
Gebogen veerringen D.4 - verzinkt staal - DIN137A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | spartex mvz veerring gewelfd d137a m4 |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 10,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen