GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 31,5X12,2X1,50

Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd

Zie technische informatie

Referenties

Fabory:36307.327.015
Rubix:08910788
EAN:8715492760340
GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 31,5X12,2X1,50

Technische samenvatting

Binnendiameter12,2 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Buitendiameter31,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 31,5X12,2X1,50


Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht7,8 g
Binnendiameter12,2 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Buitendiameter31,5 mm
NormDIN 2093
Typegefosf. st schotelveerring d2093 31,5x12,2x1,50
Metrische diameterM12
32,08 excl. BTW
/ 50 stuks
38,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Binnendiameter

12,2 mm

Buitendiameter

31,5 mm

Norm

Type

gefosf. st schotelveerring d2093 31,5x12,2x1,50

Metrische diameter

M12