Referenties
Spartex:RONDELASCUV24A4
Rubix:08261792
Fabrikant:6796424
EAN:4043377145376


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 24 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 56 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M24
SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | cup veerring |
| Metrische diameter | M24 |
| Dikte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,35 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 127,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
24 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
56 mm
Type
Metrische diameter
M24