Referenties
Norgren:102470605
Rubix:06200336
Fabrikant:102470605

Productdetails : NORGREN KIKI 6 X M5 - 10 247 0605
Draaiende mannelijke elleboogfitting 6 - M5 Pneufit
Pneufit 90° swivel elbow adaptor Ø6mm x M5 102470605
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden