FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-G1/4-12 132596
Insteekkoppeling QSLL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLL-G1/4-12
Rubix:06149056
Fabrikant:132596
EAN:4052568027988

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-G1/4-12 132596
L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-G1/4-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109,2 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,49 excl. BTW
/ stuk
€ 7,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden