SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304-LBC

Controller

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE304-LBC
Rubix:A0149323
EAN:3618033934543
SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304-LBC

Technische samenvatting

Typeadapter voor paneelmontage
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CONTROLLER DRUKSENSOR PSE304-LBC


Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk vanaf een externe locatie worden geregeld. De PSE540-serie is compact en licht, zodat de sensor kan worden bevestigd waar hij nodig is. Het gebruik van roestvrij staal 316L voor alle bevochtigde onderdelen maakt het mogelijk om de PSE560-druksensor in een breed scala aan toepassingen met gas en vloeistof te gebruiken.
PSE300, Pressure Sensor Controller

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht143 g
Typeadapter voor paneelmontage
Land van oorsprongJP
93,42 excl. BTW
/ stuk
113,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen