IFM BENADER.SCHAKEL.I.M8- 1 MM 1S PNP 10-36VDC IEA3001-BPOG
Electric components
Zie technische informatieReferenties
IFM Electronic:IE5121
Rubix:32368395
Fabrikant:IE5121
EAN:4021179083089
Productdetails : IFM BENADER.SCHAKEL.I.M8- 1 MM 1S PNP 10-36VDC IEA3001-BPOG
Iea3001-Bpog Inductive Proximity Switch, M8, L=50mm, Metal, Sn 1mm F,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,49 excl. BTW
/ stuk
€ 156,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
