Referenties
IFM Electronic:IM0011
Rubix:34013640
Fabrikant:IM0011
EAN:4021179129619

Productdetails : IFM INDUCTIEVE SENSOR IM0011 IME2015BFBOA
IME2015BFBOA/CSA Inductive proximity switch, 40x40x121mm, plastic, Sn 15mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Spanning, min. | 20 V |
| Spanning, max. | 250 V |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | im series |
| Grootte van draad | m20 x 1,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,17 excl. BTW
/ stuk
€ 201,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
