• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.958)
    • Verven en toebehoren(683)
    • Kwasten en borstels(507)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.367)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.175)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Elektro, elektronica en verlichting
    Elektro en verlichting
    Elektro
    Elektrische componenten en accessoires
    VEILIGHEIDSRELAIS PILZ PZE-9

    VEILIGHEIDSRELAIS PILZ PZE-9

    Electric components

    Zie technische informatie
    Referenties
    PILZ:774148
    Rubix:3499102322
    Fabrikant:774148
    EAN:4046548011852
    brand logo

    Productdetails : VEILIGHEIDSRELAIS PILZ PZE-9


    Pze 9 230-240Vac 8N/O 1N/C

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 491,11 excl. BTW
    / stuk
    € 594,24 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SCHNEIDER MERTEN 173091 MA 16A ZWART KOPPELINGSMC IONISATOR IZN10-ES3SMC CONTROLLER MET 3M KABEL IZTC41-P3ABB INSTALLATIEAUTOMAAT S203-C 6 3P 6A C-KARKSMC EMITTER CARTRIDGE IZF21 IZF21-NTSCHNEIDER VUISTSLAGDRUKKNOP ZB4-BC4 40MMLAPP KABEL 0021806 OLFLEX ROBUST 200 3G1, 21806SIEMENS LATERAL AUX SWITCH 3RH2921-1DA11HUMMEL WARTEL 1209.2100.14 HSK-K PG21WAGO LASKLEM 221-413 3 VOUDIG 0,2-4 MM2 32ARITTAL KASTVERWARMING ZONDER VENTILATOR 18-20W SK 3105.320SIEMENS CONTACTELEMENT SIRIUS ACT 3SU1400-2AA10-1CA0EATON AFSCHERMKAP DMV125 - 1314330WISKA WARTEL LT ESKVL M32X1,5PILZ VEILIGHEIDSSCHAKELAAR PSEN CS1.1P 540050
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap