KNIPEX ELEKTRICIENSHANDSCHOEN MT 10 - 1000V 98 65 41

Electricienshandschoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:98 65 41
Rubix:10160849
EAN:4003773021292
KNIPEX ELEKTRICIENSHANDSCHOEN MT 10 - 1000V 98 65 41

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRICIENSHANDSCHOEN MT 10 - 1000V 98 65 41


De Knipex 98 65 41 handschoenen voor elektriciens zorgen voor een doeltreffende isolatie bij werkzaamheden aan onder spanning staande installaties. Ze zijn ontworpen om een betrouwbare bescherming te bieden en zijn geschikt voor onderhouds-, installatie- en inspectiewerkzaamheden in elektrische omgevingen.

Kenmerken:
De Knipex 98 65 41 elektricienshandschoenen hebben klasse 0 isolatie, wat staat voor bescherming tot 1.000 V AC. Hierdoor zijn ze geschikt voor gebruik in elektrische omgevingen waar een gecontroleerde isolerende barrière essentieel is. Ze bieden een effectieve bescherming tegen elektrische risico’s, terwijl de beweeglijkheid van de vingers behouden blijft voor nauwkeurige handelingen. De isolatieconstructie zorgt voor een gelijkmatige weerstand over het volledige oppervlak en beperkt elektrostatische ontladingen en energieverliezen. Dankzij maat 10 bieden deze handschoenen een comfortabele pasvorm voor grotere handen. De uitgebalanceerde combinatie van soepelheid en stevigheid maakt langdurig dragen mogelijk. Het ontwerp voldoet aan de vereisten voor werkzaamheden in laagspanningsinstallaties.

Specificaties:
• Gewicht: 290 g
• Afmetingen: 410 × 240 × 1 mm
• Maat: 10

Normen:
• IEC 60903: definieert de testmethoden en acceptatiecriteria voor bescherming tegen elektrische schokken
• REACH-conform: garandeert de afwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen (SVHC) in de productsamenstelling
for added protection when working live or close to live parts

Sterke punten

• Doeltreffende bescherming tegen elektrische spanning conform klasse 0 (maximale gebruiksspanning 1.000 V AC, testspanning 5.000 V AC)
• Lichtgewicht en comfortabel voor langdurig gebruik zonder hinder
• Conform de eisen van omgevingen die onder de REACH-regelgeving vallen

Toepassingen

Deze handschoenen zijn bedoeld voor elektrotechnische professionals die werken aan installaties onder spanning tot de limiet van klasse 0. Ze worden gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, energiediensten, elektrische installatiewerken en industriële omgevingen. Ze worden toegepast door technici, ingenieurs en inspecteurs en zorgen voor veiligheid bij verbindings-, test- en vervangingswerkzaamheden aan onder spanning staande apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)420x240x20 mm
Maat10
Kleurroze
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode40151900
€ 60,85 excl. BTW
/ stuk
€ 73,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden