ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR RIG CL 00 11in B ULW MT 7
ActivArmr Elektrisch geïsoleerde handschoenen klasse 00
Zie technische informatieReferenties
Ansell:RIG0011B-07
Rubix:A0945482
Fabrikant:RIG0011BUL070
EAN:00076490123093




Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR RIG CL 00 11in B ULW MT 7
Verhoogde duurzaamheid en flexibiliteit: ActivArmr® Electrical Insulating Gloves Class 00 - RIG0011B zijn vervaardigd van natuurlijk rubberlatex, waardoor ze zowel duurzaam als flexibel zijn
Geavanceerde ergonomie: de hand-in-ruststandvorm en niet-uitgespreide vingers van deze elektrisch geïsoleerde handschoenen verminderen handvermoeidheid bij continu gebruik
Verbeterd comfort: een ruime uitlopende manchet zorgt ervoor dat deze laagspannings* elektrische handschoenen de drager ademend comfort bieden
Gespecialiseerde verdediging: ze zijn arc flash gecertificeerd (APC 1 in combinatie met 96-002 leren beschermers) en bestand tegen zuur, ozon en zeer lage temperaturen**
Meer gebruiksgemak: aantrekken en uittrekken worden vereenvoudigd door hun gladde afwerking
Gecertificeerde bescherming: deze geïsoleerde handschoenen voldoen ook aan de toepasselijke CSA-, NFPA- en OSHA-normen
Geavanceerde ergonomie: de hand-in-ruststandvorm en niet-uitgespreide vingers van deze elektrisch geïsoleerde handschoenen verminderen handvermoeidheid bij continu gebruik
Verbeterd comfort: een ruime uitlopende manchet zorgt ervoor dat deze laagspannings* elektrische handschoenen de drager ademend comfort bieden
Gespecialiseerde verdediging: ze zijn arc flash gecertificeerd (APC 1 in combinatie met 96-002 leren beschermers) en bestand tegen zuur, ozon en zeer lage temperaturen**
Meer gebruiksgemak: aantrekken en uittrekken worden vereenvoudigd door hun gladde afwerking
Gecertificeerde bescherming: deze geïsoleerde handschoenen voldoen ook aan de toepasselijke CSA-, NFPA- en OSHA-normen
Sterke punten
Formulering van natuurlijk rubberlatex: slijtvastheid en flexibiliteit
Ergonomisch ontwerp: voor elektrische PBM die slechts beperkte handvermoeidheid veroorzaken
Ruime uitlopende manchet: voldoende ruimte voor kleding en ventilatie
*Arc flash gecertificeerd conform IEC 614821-2:2014 en ASTM F2675:2021 normen
Ergonomisch ontwerp: voor elektrische PBM die slechts beperkte handvermoeidheid veroorzaken
Ruime uitlopende manchet: voldoende ruimte voor kleding en ventilatie
*Arc flash gecertificeerd conform IEC 614821-2:2014 en ASTM F2675:2021 normen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Materiaal | natuurlijk rubberlatex |
| Kleur | zwart |
| Klasse | 0 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 635,10 excl. BTW
/ 10 paar
€ 768,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen