UVEX HANDSCHOEN V1000 POWER PROTECT MT 10
Elektro-installateurs veiligheidshandschoen power protect V1000
Zie technische informatieReferenties
Uvex:6084010
Rubix:A0127678
Fabrikant:6084010
EAN:4048612085424



Productdetails : UVEX HANDSCHOEN V1000 POWER PROTECT MT 10
uvex power protect V1000: Bescherming tegen elektrische spanning tot 1000 V
Tijdens werkzaamheden aan elektrische installaties is het lichaam blootgesteld aan het hoogste risico op een elektrische schok. De veiligheidshandschoen uvex power protect V1000 biedt een veilige bescherming tegen elektrische spanningen tot 1000 V. De natuurlijk latex isoleert uiterst goed en beschermt de drager voor elektrische ontladingen door het lichaam. De flexibiliteit van de handschoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort en een goed tastgevoel.Sterke punten
- De grote flexibiliteit van de handschoen biedt een aangenaam draagcomfort en een zeer goed tastgevoel.
- Anatomische pasvorm
- Flexibel, met een goed grijpgevoel, ook bij lage temperaturen
- Flexibel bij kou
- Bestand tegen minerale oliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Materiaal | ohne fütterung |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,04 excl. BTW
/ paar
€ 53,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen