FESTO ELEKTROCILINDER EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA

Elektrische actuator EPCS

Zie technische informatie
Referenties
Festo:EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:A0251512
Fabrikant:8118281
EAN:4052568466152
FESTO ELEKTROCILINDER EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA
Technische samenvatting
Typeelektrische actuator
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA


Compacte, economische elektrische actuator met stille en nauwkeurige aandrijving met rollende spindel, bedoeld voor de eenvoudigste bewegings- en positioneringstaken. EPCS maakt deel uit van de Simplified Motion-serie en is daarom eenvoudig te configureren en direct te starten zonder software.
Elektrische actuator met rollende schroef EPCS-BS-45-50-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA. Grootte: 45. Slag: 50. Schroefslag: 10 mm.

Sterke punten

Nauwkeurige positionering dankzij een soepel werkende aandrijving met trekschroef
Complete oplossing bestaande uit aandrijfmechanisme, motor en motorbesturing
Eenvoudige uitvoering van taken met klem- en drukvermogen tot 900 N

Toepassingen

Ideaal voor nauwkeurige en snelle bewegingen bij het sorteren, distribueren of bevestigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische actuator
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
937,97 excl. BTW
/ stuk
1.134,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen