FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-1 11886

Bevestigingskit SMB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMB-1
Rubix:05104661
Fabrikant:11886
EAN:4052568009113
FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-1 11886
Technische samenvatting
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-1 11886


Bevestigingskit SMB-1 voor de montage van naderingsschakelaars SMEO, SMPO, SMTO op cilinders met bevestigingsstang, duoprofiel of klemrail. Grootte=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x20x10 mm
Logistiek gewicht22 g
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren
Aansluiting 11 mm
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode73182900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,71 excl. BTW
/ stuk
19,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden