Referenties
SMC:LEJS63S3A-1000B
Rubix:05276556

Technische samenvatting
| Type | smc electrische actuator lejs63s3a-1000b |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ELECTRISCHE ACTUATOR LEJS63S3A-1000B
Smc electrische actuator lejs63s3a-1000b
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20540 g |
| Type | smc electrische actuator lejs63s3a-1000b |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Bouwmaat | 63 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.564,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5.522,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen