FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-80-400-16P 8061501
Lineaire actuator met kogelomloopspindel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGC-BS-KF-80-400-16P
Rubix:05112669
Fabrikant:8061501
EAN:4052568295905

Technische samenvatting
| Type | elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-80-400-16P 8061501
Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.
Sterke punten
Optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 797,10 excl. BTW
/ stuk
€ 964,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen