Referenties
SMC:SY3501K-5U1
Rubix:05296481

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3501K-5U1
Toen onze R&D-ingenieurs onze populaire serie 5-weg magneetventielen opnieuw ontwierpen, hadden ze één doel voor ogen: een serie ventielen ontwikkelen met een indrukwekkende functionaliteit. Ze kwamen met de nieuwe SY3000/5000 serie. Uiterst compact maar met een opmerkelijke doorvoercapaciteit - tot 80% hoger dan onze vorige SY modellen - werkt de nieuwe SY serie nu sneller en heeft kortere cyclustijden. Met het oog op eenvoudige montage en snelle vervanging hebben onze technici de nieuwe SY ook zo ontworpen dat zowel de 3000 als de 5000 spoelkleppen op dezelfde subbasis kunnen worden gebruikt, wat meer flexibiliteit en een zuinigere werking biedt. Verkrijgbaar met elastische of metalen afdichtingsopties. Metalen afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor hogere werkfrequenties en bieden een langere levensduur.
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | smc 5 poort ventiel sy3501k-5u1 |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,19 excl. BTW
/ stuk
€ 105,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen