SMC 2/2 VENTIEL VXZ240FLAXB
VXZ2*0, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel voor lucht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VXZ240FLAXB
Rubix:A0724502
Fabrikant:VXZ240FLAXB

Technische samenvatting
| Type | vxz2*0, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel voor lucht |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXZ240FLAXB
Bij SMC zijn we trots om onze verbeterde multifunctionele VXZ-serie 2-poorts magneetventiel te presenteren. De VXZ is pilotgestuurd en heeft geen drukverschil, waardoor hij zowel vloeistoffen met lage druk als laag vacuüm aankan. Omdat hij niet afhankelijk is van perslucht om te werken, is hij eenvoudig te installeren. De VXZ is tot 27% lichter en 4% kleiner dan conventionele modellen en is daarmee ideaal voor lichtgewicht machines en kleine ruimtes. Dankzij een rubberen buffer is de serie geschikt voor stille omgevingen en heeft hij een langere levensduur dankzij de verbeterde constructie. Dit maakt allemaal deel uit van ons streven om de prestaties en functionaliteit van onze producten te verfijnen en concurrentievoordelen voor onze klanten te creëren. De VXZ-serie is verkrijgbaar in ozonbestendige en olievrije uitvoeringen met een lage concentratie en is verkrijgbaar in een breed scala aan behuizingsmaterialen, met leidingdraadvarianten van ¼" tot 1" en one-touch-fittingen van Ø10 tot Ø12. Samen met normaal gesloten of normaal open kleptypes en een verbeterde OFF-respons is de VXZ ideaal voor het verwerken van lucht, water, olie, verwarmd water en hoge temperatuur olie voor koelsystemen, segmentatie van pneumatische leidingen en uitlaatkleppen in vacuümleidingen.
Sterke punten
Materiaal behuizing: aluminium, hars, C37, roestvrij staal Medium: lucht IP65-behuizing Type klep: N.C., N.O.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vxz2*0, pilootgestuurd, 2-poorts magneetventiel voor lucht |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,26 excl. BTW
/ stuk
€ 100,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen