TRANEMO HANDSCHOEN ARC FLASH CLASS 0 36CM 0BK-160S1360 MT 9
TRANEMO HANDSCHOEN ARC FLASH CLASS 0 36CM 0BK-160S1360
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:0BK-160S1360-9
Rubix:A0634081

Productdetails : TRANEMO HANDSCHOEN ARC FLASH CLASS 0 36CM 0BK-160S1360 MT 9
Leverbaar vanaf eind mei. Isolerende handschoenen met zeer hoge vlamboog bescherming. De handschoen biedt u een zeer hoog prestatie niveau met een uitzonderlijk hoog draagcomfort, de handschoenen hebben een extreem goed vingergevoel en geven bescherming bij onder spanning staande delen. • Elektrisch isolerende handschoenen van de beste kwaliteit natuurlijk rubber latex • Milieuvriendelijk gefabriceerd doormiddel van een dompelproces op waterbasis. • Normen EN 60903 en IEC 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675. • Vlamboogbescherming: Arc-Rating van 64 cal/cm2, APC 2 7kA. VOORDELEN: • Extreem soepel en dun 1,6 mm. • Ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruik. • Goede pasvorm zorgt bij langdurig gebruik voor minder handvermoeidheid. • Toepassing, Automotive EV, DC systemen, Nutsbedrijven en Industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Hoofdmateriaal | latex |
| ESD | ja |
| Materiaal | natuur-rubber latex |
| Kleur | zwart |
| Klasse | 0 azc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,92 excl. BTW
/ paar
€ 126,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen