FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-200-16P 8022582
Elektrocilinder ESBF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-40-200-16P
Rubix:05124106
Fabrikant:8022582
EAN:4052568278373

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-200-16P 8022582
elektrische cilinder ESBF-BS-40-200-16P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 200 mm, Grootte = 40, Slag = 200 mm, Draad van zuigerstang = M12x1,25 Omkeerspeling = 40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrocilinder met kogelomloopspindel |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 886,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.073,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen