Referenties
Festo:LBN-20/25
Rubix:05103067
Fabrikant:6059
EAN:4052568001032

Documenten
Productdetails : FESTO LAGERBLOK LBN-20/25 6059
Bevestiging met gaffelvoet LBN-20/25 Maakt zwenkbare bevestiging mogelijk van cilinders ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU. Grootte=20/25, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=81 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x33x25 mm |
| Logistiek gewicht | 81,1 g |
| Type | bevestiging met gaffelvoet |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,10 excl. BTW
/ stuk
€ 9,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden