FESTO SPINDELAS ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML 8041826
Elektromechanische spindelas-aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML
Rubix:05124472
Fabrikant:8041826
EAN:4052568286279

Technische samenvatting
| Type | elektromechanische spindelas-aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML 8041826
spindelas ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML met hercirculerende kogellagergeleiding werkslag = 500 mm, maat = 80, slagreserve = 0 mm, spildiameter = 15 mm, spilafstand = 10 mm/U
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische spindelas-aandrijving |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.188,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2.647,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen