GEDORE ELEKTRONISCH TESTAPPARAAT E 02-12NM - 8612-012

Elektronisch testapparaat DREMOTEST E 8612

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:8612-012
Rubix:A0210481
Fabrikant:2288311
EAN:4002805930649
GEDORE ELEKTRONISCH TESTAPPARAAT E 02-12NM - 8612-012

Technische samenvatting

Capaciteit12 N.m
Aansluiting3,5 mm klinkuitgang (rs232) ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE ELEKTRONISCH TESTAPPARAAT E 02-12NM - 8612-012



• voor de controle resp. instelling van rechtsom werkende momentsleutels in het bereik van 0,2 tot 3150 N·m
• eenvoudig elektronisch testapparaat met geïntegreerde torsie-sensor (DMS)
• 5 modellen in het bereik van 0,2 - 3150 N·m
• met zeskantopname 1/4". SW 10, 17, 36 mm of binnenvierkant 1.1/2" (afhankelijk van de uitvoering)
• met 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 1.1/2" vierkant-adapter (afhankelijk van de uitvoering)
• grote meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 digit
• eerste piekwaarde herkenning (first peak / knikpuntherkenning)
• Autoreset
• omschakelbaar van N·m op lbf·ft
• seriële interface RS232
• optioneel leverbaar: auto-adapter (12 V) nr. 8612-390 Leveringsomvang:
• elektronisch testapparaat
• RS232-kabel
• netvoeding met Eurostekker
• 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (zie typeplaatje)
• 2 dopsleutels (afmeting en aandrijving modelafhankelijk)
• adapter voor 8612-3150
• gebruiksaanwijzing
• verzendverpakking
Elektronisch testapparaat DREMOTEST E 0,2-12 Nm voor de controle resp. instelling van rechtsom werkende momentsleutels in het bereik van 0,2 tot 3150 N·m eenvoudig elektronisch testapparaat met geïntegreerde torsie-sensor (DMS) 5 modellen in het bereik van 0,2 - 3150 N·m met zeskantopname 1/4". SW 10, 17, 36 mm of binnenvierkant 1.1/2" (afhankelijk van de uitvoering) met 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 1.1/2" vierkant-adapter (afhankelijk van de uitvoering) grote meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden, +/- 1 digit eerste piekwaarde herkenning (first peak / knikpuntherkenning) Autoreset omschakelbaar van N·m op lbf·ft seriële interface RS232 optioneel leverbaar: auto-adapter (12 V) nr. 8612-390 Leveringsomvang: elektronisch testapparaat RS232-kabel netvoeding met Eurostekker 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (zie typeplaatje) 2 dopsleutels (afmeting en aandrijving modelafhankelijk) adapter voor 8612-3150 gebruiksaanwijzing verzendverpakking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3000 g
Capaciteit12 N.m
Aansluiting3,5 mm klinkuitgang (rs232) ''
Gewicht3,15 kg
Minimaal aanhaalmoment0,2 N.m
Maximaal aanhaalmoment12 N.m
Aangepaste tariefcode90318080
€ 1.184,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.433,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen