GEDORE CAPTURE LITE 1NM 038110 - CL 1

Kalibratieanalysator

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:CL 1
Rubix:A0210085
Fabrikant:3297888
EAN:0611702896916
GEDORE CAPTURE LITE 1NM 038110 - CL 1

Technische samenvatting

Capaciteit1 N.m
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE CAPTURE LITE 1NM 038110 - CL 1


• Compacte, lichtgewicht aluminium constructie
• Meetnauwkeurigheid +/-1%
• Meetbereik van 0,02-1 N·m / 0,015 lbf·ft - 0,74 lbf·ft
• Eenvoudig schakelen tussen N.m, lbf.in en lbf.ft eenheden
• 3 meetmodi: Track (weergave van zwevende waarde), First Peak (detectie van knikpunt), Peak (meting van piekwaarde)
• Geschikt voor montage op een werkbank of aan de muur
• Duidelijk afleesbaar OLED-display voor nauwkeurige metingen
• Eenvoudig ontwerp met één knop voor gebruiksgemak
• Geleverd met een intern kalibratiecertificaat. UKAS-kalibratie is op aanvraag beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit1 N.m
Aansluiting1/4 ''
Gewicht1,32 kg
€ 1.190,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.440,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen