SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2010-31F3N3

Elektropneumatisch reduceerventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV2010-31F3N3
Rubix:05298945
SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2010-31F3N3

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2010-31F3N3


Serie ITV elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze hebben een lichtgewicht ontwerp met een helder en gemakkelijk afleesbaar LED-display. De monitoruitgang is verkrijgbaar als analoge uitgang of schakeluitgang. De ITV-serie is IPIP65-equivalent.

Sterke punten

Compact en licht
Uiterst stabiel
Snelle responstijd
Traploze regeling van luchtdrukverhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch fitting
Foutindicatie-led

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 3/8
€ 428,65 excl. BTW
/ stuk
€ 518,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen