SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3010-31F4N

Elektropneumatisch reduceerventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV3010-31F4N
Rubix:05299032
SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3010-31F4N

Technische samenvatting

Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3010-31F4N


Serie ITV elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze hebben een lichtgewicht ontwerp met een helder en gemakkelijk afleesbaar LED-display. De monitoruitgang is verkrijgbaar als analoge uitgang of schakeluitgang. De ITV-serie is IPIP65-equivalent.

Sterke punten

Compact en licht
Uiterst stabiel
Snelle responstijd
Traploze regeling van luchtdrukverhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch fitting
Foutindicatie-led

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 11/2
€ 500,09 excl. BTW
/ stuk
€ 605,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen