SMC ELECTRO PNEUMATIC REGULATEUR ITV2051-31F3N

Speciale Reduceerventielen ITV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV2051-31F3N
Rubix:05290468
SMC ELECTRO PNEUMATIC REGULATEUR ITV2051-31F3N

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELECTRO PNEUMATIC REGULATEUR ITV2051-31F3N


Electro-/Pneumatisch Reduceerventiel
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 20 (1500 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 1 (12~15VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalaluminiumlegering (behuizing)
Aangepaste tariefcode90328100
€ 428,65 excl. BTW
/ stuk
€ 518,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen