SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-03F3N

Elektropneumatisch reduceerventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV3050-03F3N
Rubix:05299048
Fabrikant:ITV3050-03F3N
SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-03F3N

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV3050-03F3N


Serie ITV elektropneumatische en elektronische vacuümregelaars regelen de lucht-/vacuümdruk traploos in verhouding tot een elektrisch signaal. Ze hebben een lichtgewicht ontwerp met een helder en gemakkelijk afleesbaar LED-display. De monitoruitgang is verkrijgbaar als analoge uitgang of schakeluitgang. De ITV-serie is IPIP65-equivalent.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 30 (4000 L/min)
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 0 (Current Style 4~20mADC
Requires Sourcing Type PLC Input Module):
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 3 (3/8 [2000,3000])
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Options: None

Sterke punten

Compact en licht
Uiterst stabiel
Snelle responstijd
Traploze regeling van luchtdrukverhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch fitting
Foutindicatie-led

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 3/8
€ 500,09 excl. BTW
/ stuk
€ 605,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen