Referenties
Mecaline:891698
Rubix:A0411489
EAN:3660338443374

Documenten
Productdetails : MECALINE REGULATOR S2 G3/8 891698
Filterregelaar verkrijgbaar in 3 verschillende aluminium behuizingformaten met verschillende debietbereiken, drukbereik van 0,15 tot 0,9 MPa, semiautomatische afvoer + handmatige afvoer, ingeperst zelfblokkerend mechanisme om abnormale beweging van de ingestelde druk veroorzaakt door externe interferentie te voorkomen. Vooraf geïnstalleerde ronde vierkante manometer met clip en vergrootglas om installatieruimte te besparen, en installatiebeugels. Filter 40 μm en polycarbonaat ketel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Materiaal | aluminium behuizing |
| Omvang mantel | 2 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 9 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,48 excl. BTW
/ stuk
€ 38,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden