SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1030-33F1N3
Elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV1030-33F1N3
Rubix:05298907
Fabrikant:ITV1030-33F1N3

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO-PNEUMATISCHE REGELAAR ITV1030-33F1N3
Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 1 [1/8 (1000)]
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 3 (0.005~0.5 MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 3 (Switch Output PNP)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 1 [1/8 (1000)]
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None
Sterke punten
Compact en lichtgewicht
Hoge stabiliteit
Snelle reactietijd
Traploze regeling van luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch-fitting
Foutindicatie-LED
Hoge stabiliteit
Snelle reactietijd
Traploze regeling van luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch-fitting
Foutindicatie-LED
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,41 excl. BTW
/ stuk
€ 390,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen