SMC ELEKTROPNEUMATISCHE REGELAAR ITV1050-31F2BL3

Elektropneumatische regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV1050-31F2BL3
Rubix:05298923
Fabrikant:ITV1050-31F2BL3
SMC ELEKTROPNEUMATISCHE REGELAAR ITV1050-31F2BL3

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTROPNEUMATISCHE REGELAAR ITV1050-31F2BL3


Compact en lichtgewicht
Behuizing: IP65
Geïntegreerd LED-display
Stroomverbruik: 4 W of minder
Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, vooringang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
•Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Model: 10 (200 L/min [ANR])
Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)
Power Voltage: 0 (24VDC)
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analogue Output 1~5VDC)
Thread: F (G[PF])
Port Size: 2 (1/4 [2000,3000])
Accessory: B (Flat Bracket)
Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)
Pressure Display Unit: 3 (Bar)
Options: None

Sterke punten

Compact en lichtgewicht
Hoge stabiliteit
Snelle reactietijd
Traploze regeling van luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal
Ingebouwde one-touch-fitting
Foutindicatie-LED

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 1/4
€ 350,54 excl. BTW
/ stuk
€ 424,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen