SMC ELEKTROPNEUMATISCHE OMVORMER ITVX2030-31F3N
Elektropneumatische regelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITVX2030-31F3N
Rubix:05299068

Documenten
Productdetails : SMC ELEKTROPNEUMATISCHE OMVORMER ITVX2030-31F3N
Bij SMC hebben we gereageerd op de groei in laserstraalbewerking met de lancering van onze ITVX elektropneumatische regelaar, die is ontworpen om onder hoge druk te presteren. De ITVX is ideaal voor processen zoals autogeen lassen of snijden en werkt met lucht en drie alternatieve gassen, argon, zuurstof en stikstof; hij regelt toevoerdrukken tot 5,0MPa en een insteldrukbereik tot 3,0MPa. Het apparaat is compact en licht - 119 mm hoog x 62 mm in doorsnee, met een gewicht van 570 g zonder kabels en beugels - en werkt uiterst efficiënt met een verbruik van niet meer dan 3 W.
•Maximum supply pressure 5.0 MPa.
•Set pressure range 0.01 to 3.0 MPa.
•Suitable to assist gases other than air: Argon, Oxygen and Nitrogen.
•Low power consumption, with a maximum consumption of 3 W.
•Compact and lightweight.
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F [G(PF)]
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
•Set pressure range 0.01 to 3.0 MPa.
•Suitable to assist gases other than air: Argon, Oxygen and Nitrogen.
•Low power consumption, with a maximum consumption of 3 W.
•Compact and lightweight.
Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)
Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)
Thread: F [G(PF)]
Accessory: None
Cable Connector: N (w/oCable Connector)
Pressure Display Unit: MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.480,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.791,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen