SMC ELEKTRO PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2030-33N2BL
ELEKTROPNEUMATISCHE REGELAAR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ITV2030-33N2BL
Rubix:A0148062
Fabrikant:ITV2030-33N2BL
Documenten
Productdetails : SMC ELEKTRO PNEUMATISCHE REGELAAR ITV2030-33N2BL
Smc elektro pneumatische regelaar itv2030-33n2bl
Sterke punten
•Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C
Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,50 excl. BTW
/ stuk
€ 560,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
