SMC ELEKTROPNEUMATISCHE OMVORMER ITV1050-ILF2N

ITV1000/2000/3000, Elektropneumatische regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ITV1050-ILF2N
Rubix:A0727451
Fabrikant:ITV1050-ILF2N
SMC ELEKTROPNEUMATISCHE OMVORMER ITV1050-ILF2N

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,05 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ELEKTROPNEUMATISCHE OMVORMER ITV1050-ILF2N


Reguleer uw druk tot 1.0 MPa met verschillende beschikbare communicatiemodellen
  • Behuizing: IP65
  • Geïntegreerd LED-display
  • Vermogensverbruik: 4 W of minder
  • Communicatiemodellen: IO-Link, analoog (stroom en spanning), digitale signalen, preset-ingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Maximaal debiet: tot 4000 l/min.

Sterke punten

Drukbereik: 0.005 tot 0.9 MPa Maximale doorstroom: 4000 l/min (ANR) Poortmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke fieldbusprotocollen: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimale bedrijfsdruk0,05 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Debiet240000 l/h
Poortgrootte2
421,72 excl. BTW
/ stuk
510,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen