Referenties
SMC:IZE112-LAC
Rubix:05300195
Fabrikant:IZE112-LAC

Productdetails : SMC IONIZER SENSOR IZE112-LAC
Een ophoping van statische elektriciteit tijdens het productieproces leidt vaak tot een slechte eindkwaliteit en een aanzienlijk lagere output. Om dit natuurlijk verschijnsel te helpen detecteren en monitoren, hebben de ingenieurs van SMC, 's werelds toonaangevende automatiseringsexperts, nu de oplossing geboden met de lancering van hun nieuwe IZD10 en IZE11 elektrostatische sensor en elektrostatische sensormonitor.De nieuwe elektrostatische sensor en sensormonitor, oorspronkelijk ontwikkeld om samen te werken met de IZS31-ionisator van SMC, kunnen nauwkeurig de potentiële niveaus van statische elektriciteit meten voordat er tegenmaatregelen worden genomen en, wat nog belangrijker is, de effectieve werking van de genomen tegenmaatregelen bevestigen. De IZD10-sensor is momenteel verkrijgbaar in twee opties, afhankelijk van de grootte van het geladen object: ±0,4 kV bij 25 mm en ±20 kV bij 50 mm, met een detectieafstand van respectievelijk 10 tot 50 mm en 25 tot 75 mm.De meetwaarden van de sensor worden omgezet in een 1-5 V-uitgang die kan worden bekeken op de uiterst compacte 30 mm vierkante IZE11 digitale sensormonitor of andere instrumenten voor verdere analyse.Met zijn rode en groene digitale display kan de sensormonitor worden ingesteld op een van de vier verschillende weergavepatronen en kan hij worden besteld met NPN- of PNP-schakeluitgangen en met analoge uitgangsspecificaties van 1 – 5 V of 4 – 20 mA.
Sterke punten
Elektrostatische sensor (IZD10) monitor. Uitgang: 2 schakeluitgangen + analoge uitgang (1 tot 5 V, 4 tot 20 mA). Ondersteunt twee soorten sensoren: ±0,4 kV en ±20 kV. Tweekleurendisplay (rood en groen).Minimale eenheidsinstelling: 0,001 kV (bij ±0,4 kV), 0,1 kV (bij ±20 kV). Weergavenauwkeurigheid: ± 0,5%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensor |
| Uitvoering | ize11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,66 excl. BTW
/ stuk
€ 115,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen