SMC SERIES SYJ SYJ5243-5DO-Q

Elektroventiel 5/2 en 5/3 serie SYJ5000

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJ5243-5DO-Q
Rubix:05295961
SMC SERIES SYJ SYJ5243-5DO-Q

Technische samenvatting

Type5/2 en 5/3 weg magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ5243-5DO-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan deze serie. Of hij nu op een subbasis of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 3 - 3,6;
•base mounted 4,5
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temperature: max. 50°C

Function: 2 (2 Position Double)
Piping: 4 (Base Mounted)
Exhaust: 3 (Common)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: DO (DIN Terminal w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: None
Manual Override: None
Port Size: None
Thread: Rc
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/2 en 5/3 weg magneetventiel
Aantal poorten5
€ 69,79 excl. BTW
/ stuk
€ 84,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen