Referenties
Elga:95152210
Rubix:24730830

Productdetails : ELGA MIGDRAAD ELGAMATIC 100 1.0 MM 18 KG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Verpakking | 18 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,68 excl. BTW
/ rol
€ 103,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden