SMC PFA L-FIT 1/4" X 1/4" SL LQ1L2D-M

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:LQ1L2D-M
Rubix:05291280
EAN:3618035953733
SMC PFA L-FIT 1/4" X 1/4" SL LQ1L2D-M
Technische samenvatting
Materiaalfluorpolymeer
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC PFA L-FIT 1/4" X 1/4" SL LQ1L2D-M


De SMC high purity HYPER FITTING-serie LQ* voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procesbesturing. Van het reinigen van onderdelen tot assemblage en verpakking, alle processen worden gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuwe PFA elimineert vrijwel volledig de vorming van deeltjes en TOC (totaal organisch koolstof), waardoor het met een gerust hart kan worden gebruikt voor de meest veeleisende toepassingen. Als de chemische samenstelling of de stroomvereisten tijdens het proces worden gewijzigd, maakt ons face seal-ontwerp een snelle verandering van slangen en/of slangdiameters mogelijk, met behulp van hetzelfde fittinglichaam.
•Fitting van hoogzuiver fluorpolymeer
•Schroefdraadverbinding
•Maximale werkdruk (bij 20°): 0,7 MPa
•Bedrijfstemperatuur: 0 tot 150 °C
•Diverse maatcombinaties beschikbaar

Model: LQ1L2D (schroefdraad 1/4", buismaat 1/4" x 5/2")
Leiding: M (buitendraad)
Schroefdraad: R,Rc
Verpakking: Schone verpakking gelijk aan klasse M3.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x34x29 mm
Logistiek gewicht70 g
Materiaalfluorpolymeer
Aansluiting 1r 1/4
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,31 excl. BTW
/ stuk
22,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen