SMC INSTANT KOPPELING KQ2H06-G01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H06-G01A
Rubix:05284126
Fabrikant:KQ2H06-G01A
EAN:3618036064223
SMC INSTANT KOPPELING KQ2H06-G01A

Technische samenvatting

Materiaala (messing)
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H06-G01A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

  • Geschikt voor nylon en urethaan buizen
  • Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
  • Losse kraag voor eenvoudige verwijdering van de slang zonder de slang te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 1g 1/8
Profielkq2h
Aansluiting 26
€ 20,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen