SMC KOPPELING SZ3000-74-2A-L8

Elleboognippel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SZ3000-74-2A-L8
Rubix:A0266060
SMC KOPPELING SZ3000-74-2A-L8
Technische samenvatting
Typeelleboognippel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC KOPPELING SZ3000-74-2A-L8


Serie SZ3000 is een 5-poorts magneetventiel, type met lichaamspoort en cassettevormig spruitstuk. De SZ-serie biedt een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur van 50 miljoen cycli of meer. De ingangsrichting van de connector kan eenvoudig worden gewijzigd van boven naar opzij. Een laag stroomverbruik en een snelle reactietijd van 10 ms worden verkregen met een unieke pilot valve constructie.

Sterke punten

•Fluid: Air
Operating pressure range: up to 0.7Mpa
Valve effective area mm? (Cv factor):
P to A/B 3.0 to 3.7 (0.17 to 0.21)
A/B to R 3.2 to 3.9 (0.18 to 0.22)
Coil rated voltage: 24, 12, 6, 5, 3DC
Response time: minimum 10 or less

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht60 g
Typeelleboognippel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
178,10 excl. BTW
/ 10 stuks
215,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen