SMC 5 POORT VENTIEL VQC4301-51

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQC4301-51
Rubix:05271454
Fabrikant:01440564
EAN:3618036549560
SMC 5 POORT VENTIEL VQC4301-51
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC4301-51


De VQC-serie heeft vijf standaardbedradingspakketten die de bedrading en het onderhoud een stuk eenvoudiger maken, terwijl de beschermende behuizingen van drie ervan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van connectoren met meerdere pinnen ter vervanging van de bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van verdeelblokken. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.

Sterke punten

-5-poorts magneetventiel, basisbevestiging, plug-in
Vloeistof: lucht/inert gas
Behuizing: stofdicht (conform IP67)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,42 excl. BTW
/ stuk
129,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen