Referenties
Fabory:29346.030.015
Rubix:08422977
EAN:8715494183345
Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 115 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELVZ ST SPAANPLAATSCHROEF BCK TORX 3X15MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,64 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 115 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 178,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen