SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X90/54
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX6X90PFA4-50
Rubix:A0828311
Fabrikant:9047460 90/54
EAN:4043377202499


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X90/54
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X90/54
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,66 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm