EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RYAN HG S3 METAALVRIJ D MT 41
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RYAN HG S3 METAALVRIJ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM73454841
Rubix:A0078486
EAN:8715316147227



Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN RYAN HG S3 METAALVRIJ D MT 41
The all-round safety shoe: extremely safe & comfortable, 100% metal free & waterproof
De Ryan heeft alles wat je van een veiligheidsschoen mag verwachten; stoere looks, geweldig draag- en loopcomfort en de beste bescherming voor je voeten onder alle omstandigheden, de hele dag door. Deze schoen heeft een volledig waterdicht membraan, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over natte voeten. U kunt zich volledig concentreren op het uitvoeren van de klus. De reflecterende delen op de schoen zorgen ervoor dat je goed zichtbaar bent in het donker en de Gripforce buitenzool geeft je maximale grip. De extreem stoere carbon look aan de zijkant van het bovenwerk geeft de schoen een sportieve uitstraling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,64 excl. BTW
/ paar
€ 130,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
41