ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 360 2.0 S1 W14 MT49
Veiligheidsschoen Ergo-Med 360 Blueline S1 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:87714 S1 49
Rubix:22886429
EAN:4043692185118

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 360 2.0 S1 W14 MT49
ERGO-MED 360 blueline, Weite 14, Breedte 14, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,15 excl. BTW
/ paar
€ 222,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
49